品番 : EA824DW-3.2
品名 : 3.2mm ストレートドリル(両刃/HSS)
仕様
材質 | HSS | サイズ(mm) | 全長:49 刃先径:3.2 有効長:12 |
---|---|---|---|
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献 | |||
ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 | |||
裏バリのないきれいな穴あけが可能 | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/10 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0939ページ |
代替品
|
拡大