品番 : EA824DW-3.8
品名 : 3.8mm ストレートドリル(両刃/HSS)
仕様
材質 | HSS | サイズ(mm) | 全長:55 刃先径:3.8 有効長:14 |
---|---|---|---|
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献 | |||
ダブルスペシャルポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。 | |||
裏バリのないきれいな穴あけが可能 | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/04 01:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0922ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)