詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824EA-3B

品名 : 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)

仕様

角度 60° 先端径 3mm
胴径 8mm 全長 53mm
材質 SKH51 対応被削材 一般鋼
センター穴の加工に。
ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 162

(2026/10/12 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA824EA-0.5 0.5x 31mm/60゚ センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)
EA824EA-1 1.0x 36mm/60゚ センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)
EA824EA-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
EA824EA-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)
EA824EA-2.5 2.5x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
EA824EA-3 3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)
EA824EA-3B 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)
EA824EA-4 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/SKH51)
EA824EA-4B 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top