品番 : EA824EA-1.5
品名 : 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)
仕様
角度 | 60° | 先端径 | 1.5mm |
---|---|---|---|
胴径 | 5mm | 全長 | 42mm |
材質 | SKH51 | 対応被削材 | 一般鋼 |
センター穴の加工に。 | |||
ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/02 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0945ページ |