品番 : EA824EA-0.5
品名 : 0.5x 31mm/60゚ センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)
仕様
角度 | 60° | 先端径 | 0.5mm |
---|---|---|---|
胴径 | 3mm | 全長 | 31mm |
材質 | SKH51 | 対応被削材 | 一般鋼 |
センター穴の加工に。 | |||
ドリル穴あけ加工の高精度の位置決め、穴の面取り加工に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0945ページ |