詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824F-119

品名 : 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

サイズ 1.0~10.0mm(0.5mmとび) 材質 HSS-G
対応被削材 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など 先端角 118°
入数 19本
シンニング付き
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/25 05:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0878ページ
バリエーション一覧
EA824F-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-141A 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS)
EA824F-150A 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top