品番 : EA824F-125
品名 : 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| サイズ | 1.0~13.0mm(0.5mmとび) | 材質 | HSS-G |
|---|---|---|---|
| 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など | 先端角 | 118° |
| 入数 | 25本 | ||
| シンニング付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/15 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824F-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824F-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824F-141A 6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824F-150A 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
