品番 : EA824FC-12.1
品名 : 12.1x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先径) | 12.10mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 151 | 溝長 | 101mm |
先端角 | 130° | 対応被削材 | 鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼 |
入数 | 5本 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 11:25現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0916ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA824FC-8.0です。