品番 : EA824FC-12.3
品名 : 12.3x151mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
仕様
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先径) | 12.30mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 151 | 溝長 | 101mm |
| 先端角 | 130° | 対応被削材 | 鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼 |
| 入数 | 5本 | ||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0916ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA824FC-8.0です。