品番 : EA824FC-14.5
品名 : 14.5x169mm ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃先径) | 14.50mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 169 | 溝長 | 114mm |
先端角 | 130° | 対応被削材 | 鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼 |
入数 | 1本 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0933ページ |
拡大
画像はEA824FC-8.0です。