品番 : EA824FJ-125
品名 : 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| 入数 | 25本 | サイズ(mm) | 1.0~13.0(0.5mmとび) |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS | 対応被削材 | 鉄 |
| 先端角 | 118° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/01 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0878ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824FJ-106 2.0- 8.0mm/ 6本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824FJ-113 1.5- 6.5mm/ 13本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824FJ-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824FJ-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
