品番 : EA824FK-0.6
品名 : 0.60x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 0.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 24mm | 有効長 | 7mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/29 04:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FK-13.0です。