品番 : EA824FK-5.4
品名 : 5.40x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 5.4mm |
---|---|---|---|
全長 | 93mm | 有効長 | 57mm |
入数 | 10本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 18:30現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824FK-151 : 1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル(HSS) |
拡大
画像はEA824FK-13.0です。