品番 : EA824FK-10.3
品名 : 10.30x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先外径) | 10.30mm |
---|---|---|---|
全長 | 133mm | 有効長 | 87mm |
入数 | 5本 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 15:56現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FK-13.0です。