品番 : EA824LM-4
品名 : 4mm 木ねじ下穴きり
仕様
| サイズ | 4mm | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 木ねじや釘の下穴あけに | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0552ページ 0957ページ 1351ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824LM-2 2mm 木ねじ下穴きり |
| EA824LM-4 4mm 木ねじ下穴きり |
| EA824LM-5 5mm 木ねじ下穴きり |
| EA824LM-6 6mm 木ねじ下穴きり |
ウェブカタログ画像
拡大

