品番 : EA824LM-2
品名 : 2mm 木ねじ下穴きり
仕様
サイズ | 2mm | 全長 | 105mm |
---|---|---|---|
木ねじや釘の下穴あけに | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/19 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0561ページ 0994ページ 1401ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824LM-2 2mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-3 3mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-4 4mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-5 5mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-6 6mm 木ねじ下穴きり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824LM-4です。