詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LM-6

品名 : 6mm 木ねじ下穴きり

仕様

サイズ 6mm 全長 165mm
木ねじや釘の下穴あけに
スチール製
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ 0957ページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA824LM-2 2mm 木ねじ下穴きり
EA824LM-4 4mm 木ねじ下穴きり
EA824LM-5 5mm 木ねじ下穴きり
EA824LM-6 6mm 木ねじ下穴きり
ウェブカタログ画像
※画像はEA824LM-4です。
  • ※画像はEA824LM-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top