品番 : EA824LM-3
品名 : 3mm 木ねじ下穴きり
仕様
サイズ | 3mm | 全長 | 110mm |
---|---|---|---|
木ねじや釘の下穴あけに | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0577ページ 1008ページ 1422ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824LM-2 2mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-3 3mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-4 4mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-5 5mm 木ねじ下穴きり |
EA824LM-6 6mm 木ねじ下穴きり |
拡大
※画像はEA824LM-4です。