品番 : EA824N-25
品名 : 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SET25 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25本 | サイズ(mm) | 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
| ケースサイズ | 188×110×52mm | ||
| スチールケース付 | |||
| 広い用途で使える汎用品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824N-19 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-25 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-50 1.1- 6.0mm/50本組 ストレートドリル(HSS) |
