品番 : EA824N-50
品名 : 1.1- 6.0mm/50本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SET50 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50本 | サイズ(mm) | 1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.0・2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7・2.8・2.9・3.0・3.1・3.2・3.3・3.4・3.5・3.6・3.7・3.8・3.9・4.0・4.1・4.2・4.3・4.4・4.5・4.6・4.7・4.8・4.9・5.0・5.1・5.2・5.3・5.4・5.5・5.6・5.7・5.8・5.9・6.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄工用 |
| ケースサイズ | 150×110×35mm | ||
| スチールケース付 | |||
| 広い用途で使える汎用品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824N-19 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-25 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-50 1.1- 6.0mm/50本組 ストレートドリル(HSS) |
