品番 : EA824N-19
品名 : 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SET19 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 19本 | サイズ(mm) | 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 |
| 材質 | HSS(ハイス) | ケースサイズ | 150×110×35mm |
| 広い用途で使える汎用品 | |||
| スチールケース付 | |||
| 鉄工用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0877ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824N-19 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-25 1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル(HSS) |
| EA824N-50 1.1- 6.0mm/50本組 ストレートドリル(HSS) |

