品番 : EA824NA-1.8S
品名 : 1.8x 52mm ストレートドリル(シンニング・HSS/2本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDXJP1.8 |
---|---|---|---|
刃先径 | 1.8mm | 全長 | 52mm |
溝長 | 28mm | 入数 | 2本 |
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用 |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 | |||
食付性、穴精度が抜群 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0934ページ |
代替品
|