品番 : EA824NA-6.5S
品名 : 6.5x105mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDXJP6.5 |
---|---|---|---|
刃先径 | 6.5mm | 全長 | 105mm |
溝長 | 73mm | 入数 | 1本 |
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用 |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 | |||
食付性、穴精度が抜群 | |||
表面は耐摩耗性に優れた硬質膜処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0934ページ |