品番 : EA824NA-4.2S
品名 : 4.2x 83mm ストレートドリル(シンニング付・HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDXJP4.2 |
---|---|---|---|
刃先径 | 4.2mm | 全長 | 83mm |
溝長 | 54mm | 入数 | 1本 |
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材用 |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 | |||
食付性、穴精度が抜群 | |||
表面は耐摩耗性に優れた硬質膜処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 16:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0934ページ |