品番 : EA824NK-0.9
品名 : 0.9x 36mm ストレートドリル(Co HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD0.9 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
刃先径 | 0.9mm | 全長 | 36mm |
溝長 | 9mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/05 13:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |
代替品
|