品番 : EA824NP-120
品名 : 2.0x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SUSSDP2.0 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| 用途 | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 2.0mm |
| 全長 | 85mm | 刃長 | 20mm |
| 先端角 | 135° | ||
| インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。 (※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。) 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。 |
|||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/03 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0890ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
