品番 : EA824NP-122
品名 : 2.2x 88mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SUSSDP2.2 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 6.35mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
用途 | ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック | 刃先径 | 2.2mm |
全長 | 88mm | 刃長 | 23mm |
先端角 | 135° | ||
インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。 (※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。) 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。 |
|||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0941ページ |