詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NP-147

品名 : 4.7x119mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 6SUSSDP4.7
六角シャンク 6.35mm 材質 Co-HSS(コバルトハイス)
用途 ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック 刃先径 4.7mm
全長 119mm 刃長 41mm
先端角 135°
インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。
シンニング付
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 17:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0890ページ

代替品

EA824CS-4.7
  • 品番

    EA824CS-4.7

  • コメント

    4.7x114mm メーカー違い

バリエーション一覧
EA824NP-120 2.0x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-121 2.1x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-122 2.2x 88mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-123 2.3x 88mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-124 2.4x 91mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-125 2.5x 91mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-126 2.6x 94mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-127 2.7x 94mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-128 2.8x 97mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-129 2.9x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-130 3.0x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-131 3.1x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-132 3.2x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-133 3.3x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-134 3.4x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-135 3.5x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-136 3.6x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-137 3.7x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-138 3.8x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-139 3.9x109mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-140 4.0x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-141 4.1x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-142 4.2x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-143 4.3x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-144 4.4x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-145 4.5x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-146 4.6x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-147 4.7x119mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-148 4.8x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-149 4.9x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-150 5.0x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-152 5.2x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-155 5.5x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-158 5.8x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
EA824NP-160 6.0x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top