詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NS-5.7S

品名 : 5.7x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSUSS5.7
材質 高合金ハイス(AGコーティング)
ステンレス加工に最適
溝長 28mm 刃先径 5.7mm
全長 72mm 入数 1本入り
対応被削材 一般鋼、ステンレス
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 11:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0920ページ
バリエーション一覧
EA824NS-4.1S 4.1x 66mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.2S 4.2x 66mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.3S 4.3x 68mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.4S 4.4x 68mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.5S 4.5x 68mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.6S 4.6x 68mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-4.7S 4.7x 68mmm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-4.8S 4.8x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-4.9S 4.9x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-5.0S 5.0x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.1S 5.1x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.2S 5.2x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.3S 5.3x 70mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.4S 5.4x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-5.5S 5.5x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.6S 5.6x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.7S 5.7x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-5.8S 5.8x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
EA824NS-5.9S 5.9x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat HSS)
EA824NS-6.0S 6.0x 72mm ステンレス用ショートドリル(AG coat・HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top