品番 : EA824RA-12.5
品名 : 12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 2GE12.5 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 12.5mm |
全長 | 90mm | シャンク径 | 16mm |
溝長 | 26mm | 用途 | 溝加工用、中仕上げ~仕上げ |
対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0929ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)