品番 : EA824RA-15.0
品名 : 15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 2GE15 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 15.0mm |
全長 | 95mm | シャンク径 | 16mm |
溝長 | 30mm | 用途 | 溝加工用、中仕上げ~仕上げ |
対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |
拡大