詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824RA-12.7

品名 : 12.7x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 2GE12.7
材質 Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング 刃先径 12.7mm
全長 90mm シャンク径 16mm
溝長 26mm 用途 溝加工用、中仕上げ~仕上げ
対応被削材 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼
追加説明
カタログ価格

9,990 (税抜)/ 10,989 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
バリエーション一覧
EA824RA-1.0 1.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-1.5 1.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-1.6 1.6x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-2.0 2.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-2.5 2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-3.0 3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-3.1 3.1x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-3.2 3.2x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-3.5 3.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-4.0 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-4.5 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-5.0 5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-5.4 5.4x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-5.5 5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-6.0 6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-6.2 6.2x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-6.4 6.4x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-6.5 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-7.0 7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-8.0 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-8.5 8.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-8.7 8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-9.0 9.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-9.3 9.3x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-9.5 9.5x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-9.6 9.6x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-9.8 9.8x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-10.0 10.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-11.0 11.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-12.0 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-12.5 12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-12.7 12.7x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-13.0 13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-15.0 15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
EA824RA-20 20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。\n2) ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top