品番 : EA824RA-30
品名 : 30.0x125mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 2GE30 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 30.0mm |
全長 | 125mm | シャンク径 | 25mm |
溝長 | 55mm | 用途 | 溝加工用、中仕上げ~仕上げ |
対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |