詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824RB-10.5

品名 : 10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 4GE10.5
材質 Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング 刃先径 10.5mm
全長 80mm シャンク径 12mm
溝長 30mm 用途 側面加工用 中仕上げ~仕上げ
対応被削材 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼
追加説明
カタログ価格

8,820 (税抜)/ 9,702 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0929ページ
バリエーション一覧
EA824RB-2.5 2.5x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-3.0 3.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-4.0 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-4.5 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-5.0 5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-5.5 5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-6.0 6.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-6.5 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-7.0 7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-8.0 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-8.5 8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-9.0 9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-10.0 10.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-10.5 10.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-11.0 11.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-11.5 11.5x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-12.0 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-12.5 12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-13.0 13.0x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-15.0 15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
EA824RB-20 20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1) ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。\n2) ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top