品番 : EA824RB-5.5
品名 : 5.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 4GE5.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 5.5mm |
| 全長 | 60mm | シャンク径 | 8mm |
| 溝長 | 15mm | 用途 | 側面加工用 中仕上げ~仕上げ |
| 対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0929ページ | ||||
