品番 : EA824RB-4.0
品名 : 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 4GE4 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス)・TiNコーティング | 刃先径 | 4.0mm |
全長 | 60mm | シャンク径 | 8mm |
溝長 | 12mm | 用途 | 側面加工用 中仕上げ~仕上げ |
対応被削材 | 銅、ステンレス、アルミ、一般鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 14:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |