品番 : EA824WG-104
品名 : 4x 80mm 木工用ショートビット
仕様
用途 | 木材の浅い貫通穴あけに | 先端サイズ | 4mm |
---|---|---|---|
全長 | 80mm | 有効長 | 45mm |
軸径(六角シャンク) | 6.35mm | 適用材 | 一般木材 |
適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 |
適正回転数 | 3000rpm以下 |
材質 | 普通鋼 | ||
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット | |||
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP | |||
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/02 11:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です