詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WG-125

品名 : 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

仕様

用途 木材の浅い貫通穴あけに 先端サイズ 25mm
全長 130mm 有効長 80mm
軸径(六角シャンク) 6.35mm 適用材 一般木材
適用機種 ・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数 3000rpm以下
材質 普通鋼
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/10 18:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0996ページ
バリエーション一覧
EA824WG-104 4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-105 5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-106 6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-107 7x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-108 8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-109 9x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-110 10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-111 11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-112 12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-113 13x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-114 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-115 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-116 16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-117 17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-118 18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-119 19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-120 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-121 21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-122 22x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-123 23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-124 24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
EA824WG-125 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top