品番 : EA824WG-107
品名 : 7x 90mm 木工用ショートビット
仕様
| 用途 | 木材の浅い貫通穴あけに | 先端サイズ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 90mm | 有効長 | 50mm |
| 軸径(六角シャンク) | 6.35mm | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 |
適正回転数 | 3000rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | ||
| ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット | |||
| 先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP | |||
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0996ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

