品番 : EA824WG-204
品名 : 4x 70mm オーガービット(インパクト・ドリル兼用)
仕様
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | サイズ(mm) | 4(先端) |
---|---|---|---|
全長 | 110mm | 有効長(mm) | 70 |
重量(g) | 14 | 材質 | 普通鋼 |
適正回転数 | 3,000rpm以下 | ||
インパクトドライバでの少し深めの貫通穴あけに | |||
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えられバッテリー寿命が20%UPします | |||
ドリル先端が先ネジタイプです | |||
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 21:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1010ページ |
拡大
※画像はEA824WG-213です。