品番 : EA824WG-208
品名 : 8x100mm 木工用オーガービット
仕様
| 用途 | 木材の少し深めの貫通穴あけに | 先端サイズ | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 有効長 | 100mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 |
適正回転数 | 3,000rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | 重量 | 37g |
| ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット | |||
| 先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP | |||
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
