品番 : EA824WG-212
品名 : 12x120mm 木工用オーガービット
仕様
用途 | 木材の少し深めの貫通穴あけに | 先端サイズ | 12mm |
---|---|---|---|
全長 | 190mm | 有効長 | 120mm |
六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適用材 | 一般木材 |
適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上 ・ドリルドライバ14.4V以上 |
適正回転数 | 3,000rpm以下 |
材質 | 普通鋼 | 重量 | 71g |
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット | |||
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP | |||
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0996ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です