詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-61

品名 : 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)

仕様

サイズ 1-S サイズ(mm) 4~12(1mmとび)
シャンク径 6mm 全長 65mm
材質 HSS-E Co5(コバルトハイス) 対応被削材 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
追加説明
カタログ価格

6,670 (税抜)/ 7,337 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA825SB-61 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
EA825SB-62 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
EA825SB-63 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
EA825SB-64 4-39mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA825SB-62です。
  • 画像はEA825SB-62です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top