品番 : EA825SB-63
品名 : 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
仕様
| サイズ | 3A-S | サイズ(mm) | 4~30(2mmとび) |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 10mm | 全長 | 100mm |
| 材質 | HSS-E Co5(コバルトハイス) | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 |
| 厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825SB-61 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-62 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-63 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-64 4-39mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA825SB-62です。
