品番 : EA825SB-62
品名 : 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS)
仕様
| サイズ | 2A-S | サイズ(mm) | 4~20(2mmとび) |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 8mm | 全長 | 75mm |
| 材質 | HSS-E Co5(コバルトハイス) | 対応被削材 | 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂 |
| 厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/16 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA825SB-61 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-62 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-63 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
| EA825SB-64 4-39mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
