詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VB-1

品名 : 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

仕様

全長 140mm コーティング長 70mm
粒度 #325 砥粒 電着ダイヤモンド D54(#270/325)
軸径 φ3.0mm
5本組セット
複雑な箇所にも簡単に使用できます。
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

34,800 (税抜)/ 38,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/23 06:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0575ページ
バリエーション一覧
EA826VB-1 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
EA826VB-2 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
EA826VB-11 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・平)
EA826VB-12 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
EA826VB-13 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
EA826VB-14 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
EA826VB-15 140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
EA826VB-21 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・平)
EA826VB-22 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
EA826VB-23 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
EA826VB-24 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
EA826VB-25 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top