品番 : EA826VB-2
品名 : 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
仕様
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #140 | 砥粒 | 電着ダイヤモンドD126(#120/140) |
| 軸径 | φ3.0mm | ||
| 5本組セット | |||
| 複雑な箇所にも簡単に使用できます。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
