品番 : EA826VB-22
品名 : 140mm/#140 ダイヤモンドやすり(精密・三角)
仕様
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 | 形状 | 三角 (2.7mm) |
| シャンク部 | φ3.0mm | ||
| 複雑な箇所にも簡単に使用できます。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
