品番 : EA826VG-11
品名 : 3.15x0.55mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
仕様
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #325 | 形状 | テーパー平(3.15×0.55mm) |
| シャンク部 | 角柄 | ||
| デビアスダイヤ使用(電着) | |||
| ねじ溝やスロット部に最適 | |||
| アルミ、プラスチックに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
