品番 : EA826VG-15
品名 : 6.25x0.65mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
仕様
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #200 | 形状 | テーパー平(6.25×0.65mm) |
| シャンク部 | 角柄 | ||
| デビアスダイヤ使用(電着) | |||
| ねじ溝やスロット部に最適 | |||
| アルミ、プラスチックに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/07 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
